€ 4,82/ stukexcl. btw
€ 5,83incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 8 kN |
Statisch draaggetal | 3.1 kN |
Referentietoerental | 24600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.213 kN |
Grenstoerental | 37000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.034 kg |
Gewicht | 0.073 lb |
€ 4,13/ stukexcl. btw
€ 5,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026