Eriks
FAG

FAG 6201-C-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:12624208
  • Fabrikant:4012802363838
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,61/ stukexcl. btw

€ 5,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Referentietoerental
24600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.213 kN
Grenstoerental
37000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.033 kg
Gewicht
0.073 lb
Alternatieven

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026