€ 11.455,05/ stukexcl. btw
€ 13.860,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 650 mm |
Breedte | 78 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 445 kN |
Statisch draaggetal | 810 kN |
Referentietoerental | 1130 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 19 kN |
Grenstoerental | 1630 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 74.8 kg |
Gewicht | 164.906 lb |