Eriks
FAG

FAG 61992-MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 460 mm ID, 620 mm OD, 74 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:14179313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 9.736,54/ stukexcl. btw

€ 11.781,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
460 mm
Buitendiameter
620 mm
Breedte
74 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
410 kN
Statisch draaggetal
730 kN
Referentietoerental
1180 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
18.6 kN
Grenstoerental
1710 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
65.3 kg
Gewicht
143.962 lb