Eriks
FAG

FAG 61988-MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 440 mm ID, 600 mm OD, 74 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:14181388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 9.575,78/ stukexcl. btw

€ 11.586,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
74 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
390 kN
Statisch draaggetal
670 kN
Referentietoerental
1250 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
17.3 kN
Grenstoerental
1780 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
62.1 kg
Gewicht
136.907 lb