€ 9.575,78/ stukexcl. btw
€ 11.586,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 74 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 390 kN |
Statisch draaggetal | 670 kN |
Referentietoerental | 1250 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 17.3 kN |
Grenstoerental | 1780 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 63 kg |
Gewicht | 138.891 lb |