€ 4.562,35/ stukexcl. btw
€ 5.520,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 56 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Statisch draaggetal | 455 kN |
Referentietoerental | 1630 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 13.4 kN |
Grenstoerental | 2340 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 26.6 kg |
Gewicht | 58.643 lb |