€ 3.154,46/ stukexcl. btw
€ 3.816,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 56 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 290 kN |
Statisch draaggetal | 400 kN |
Referentietoerental | 1890 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 12.8 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 24.8 kg |
Gewicht | 54.675 lb |