Eriks
FAG

FAG 61944-MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 220 mm ID, 300 mm OD, 38 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:14179306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 1.634,20/ stukexcl. btw

€ 1.977,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
186 kN
Statisch draaggetal
202 kN
Referentietoerental
2600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7.1 kN
Grenstoerental
3700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
8.073 kg
Gewicht
17.798 lb