€ 201,35/ stukexcl. btw
€ 243,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 33.5 kN |
Statisch draaggetal | 30.5 kN |
Referentietoerental | 5200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.54 kN |
Grenstoerental | 7400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.59 kg |
Gewicht | 1.301 lb |