Eriks
FAG

FAG 61910-2RSR, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 50 mm ID, 72 mm OD, 12 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12626909
  • Fabrikant:4054364196004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 53,93/ stukexcl. btw

€ 65,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
15.4 kN
Statisch draaggetal
11.7 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.7 kN
Grenstoerental
4700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.13 kg
Gewicht
0.287 lb
da_min
53.2 mm
B
12 mm
D
72 mm
d
50 mm
D1
65.24 mm
d1
56.9 mm
D2
67.3 mm
Da_max
68.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 84,92/ stukexcl. btw

€ 102,75incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026