€ 50,10/ stukexcl. btw
€ 60,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 15 kN |
Statisch draaggetal | 10.9 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.65 kN |
Grenstoerental | 5100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.13 kg |
Gewicht | 0.287 lb |
da_min | 48.2 mm |
B | 12 mm |
D | 68 mm |
d | 45 mm |
D1 | 60.74 mm |
d1 | 52.4 mm |
D2 | 62.8 mm |
Da_max | 64.8 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 78,87/ stukexcl. btw
€ 95,43incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026