€ 18,19/ stukexcl. btw
€ 22,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.5 kN |
Statisch draaggetal | 4.55 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.28 kN |
Grenstoerental | 24600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.044 kg |