Eriks
FAG

FAG 61896-MA-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 480 mm ID, 600 mm OD, 56 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:14179305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 9.126,26/ stukexcl. btw

€ 11.042,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
56 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
295 kN
Statisch draaggetal
495 kN
Referentietoerental
1110 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
12.5 kN
Grenstoerental
1770 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
38.3 kg
Gewicht
84.437 lb