€ 8.367,68/ stukexcl. btw
€ 10.124,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 460 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 56 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 290 kN |
Statisch draaggetal | 480 kN |
Referentietoerental | 1170 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 12.3 kN |
Grenstoerental | 1840 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 35.3 kg |
Gewicht | 77.823 lb |