Eriks
FAG

FAG 61888-MA-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 440 mm ID, 540 mm OD, 46 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:14179301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 6.878,64/ stukexcl. btw

€ 8.323,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
46 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
227 kN
Statisch draaggetal
355 kN
Referentietoerental
1190 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
9.2 kN
Grenstoerental
1980 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
23.5 kg
Gewicht
51.809 lb