€ 6.012,39/ stukexcl. btw
€ 7.274,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 420 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 46 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 224 kN |
Statisch draaggetal | 345 kN |
Referentietoerental | 1260 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 9.5 kN |
Grenstoerental | 2060 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 22.9 kg |
Gewicht | 50.486 lb |