€ 4.325,09/ stukexcl. btw
€ 5.233,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 46 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 219 kN |
Statisch draaggetal | 320 kN |
Referentietoerental | 1430 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8.9 kN |
Grenstoerental | 2250 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 21 kg |
Gewicht | 46.297 lb |