€ 3.208,94/ stukexcl. btw
€ 3.882,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 155 kN |
Statisch draaggetal | 220 kN |
Referentietoerental | 1590 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 6.8 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 12.3 kg |
Gewicht | 27.117 lb |