€ 1.985,40/ stukexcl. btw
€ 2.402,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 350 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 129 kN |
Statisch draaggetal | 176 kN |
Referentietoerental | 1950 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.9 kN |
Grenstoerental | 3150 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 7.706 kg |
Gewicht | 16.989 lb |