Eriks
FAG

FAG 61856, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 280 mm ID, 350 mm OD, 33 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11831731
  • Fabrikant:4012801757218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 1.167,50/ stukexcl. btw

€ 1.412,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
350 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
129 kN
Statisch draaggetal
176 kN
Referentietoerental
1950 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5.9 kN
Grenstoerental
2430 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
6.107 kg
Gewicht
13.464 lb