Eriks
FAG

FAG 61848-MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 240 mm ID, 300 mm OD, 28 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:14179295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 1.780,31/ stukexcl. btw

€ 2.154,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
100 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Referentietoerental
2260 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.5 kN
Grenstoerental
3750 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.76 kg
Gewicht
10.494 lb