€ 1.780,31/ stukexcl. btw
€ 2.154,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 100 kN |
Statisch draaggetal | 124 kN |
Referentietoerental | 2260 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.5 kN |
Grenstoerental | 3750 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 4.76 kg |
Gewicht | 10.494 lb |