Eriks
FAG

FAG 61844-MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 220 mm ID, 270 mm OD, 24 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:14180049
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 1.356,39/ stukexcl. btw

€ 1.641,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
78 kN
Statisch draaggetal
97 kN
Referentietoerental
2320 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.65 kN
Grenstoerental
4150 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.97 kg
Gewicht
6.548 lb