€ 747,67/ stukexcl. btw
€ 904,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 78 kN |
Statisch draaggetal | 97 kN |
Referentietoerental | 2320 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.65 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.459 kg |
Gewicht | 5.421 lb |
€ 762,75/ stukexcl. btw
€ 922,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026