€ 15.527,28/ stukexcl. btw
€ 18.788,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 700 mm |
Breedte | 100 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Statisch draaggetal | 1140 kN |
Referentietoerental | 1140 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 29 kN |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 126 kg |
Gewicht | 277.782 lb |