Eriks
FAG

FAG 6088-M-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 440 mm ID, 650 mm OD, 94 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:14179294
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 13.454,49/ stukexcl. btw

€ 16.279,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
650 mm
Breedte
94 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
550 kN
Statisch draaggetal
970 kN
Referentietoerental
1250 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
26 kN
Grenstoerental
1630 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
107 kg
Gewicht
235.894 lb