€ 4,10/ stukexcl. btw
€ 4,96incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 3.5 kN |
Statisch draaggetal | 1.37 kN |
Referentietoerental | 31500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.085 kN |
Grenstoerental | 47000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.012 kg |
Gewicht | 0.026 lb |