Eriks
FAG

FAG 6052-M-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 260 mm ID, 400 mm OD, 65 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:12624126
  • Fabrikant:4012801537445
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.953,14/ stukexcl. btw

€ 3.573,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
65 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
310 kN
Statisch draaggetal
405 kN
Referentietoerental
2250 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
14.3 kN
Grenstoerental
2750 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
29.8 kg
Gewicht
65.698 lb