€ 1.926,08/ stukexcl. btw
€ 2.330,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 56 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 255 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Referentietoerental | 2450 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 11.7 kN |
Grenstoerental | 3100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 20.5 kg |
Gewicht | 45.195 lb |
€ 1.777,87/ stukexcl. btw
€ 2.151,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026