€ 1.013,00/ stukexcl. btw
€ 1.225,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 46 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 216 kN |
Statisch draaggetal | 220 kN |
Referentietoerental | 3100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 9.4 kN |
Grenstoerental | 3850 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 11.725 kg |
Gewicht | 25.849 lb |