Eriks
FAG

FAG 6038-M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 190 mm ID, 290 mm OD, 46 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:11667555
  • Fabrikant:4012801201988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.013,00/ stukexcl. btw

€ 1.225,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
46 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
216 kN
Statisch draaggetal
220 kN
Referentietoerental
3100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
9.4 kN
Grenstoerental
3850 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
11.3 kg
Gewicht
24.912 lb
Alternatieven

€ 1.154,85/ stukexcl. btw

€ 1.397,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026