€ 881,89/ stukexcl. btw
€ 1.067,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 46 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 201 kN |
Statisch draaggetal | 199 kN |
Referentietoerental | 3300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8.4 kN |
Grenstoerental | 4050 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 11.4 kg |
Gewicht | 25.133 lb |