Eriks
FAG

FAG 6032-M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 160 mm ID, 240 mm OD, 38 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:11667552
  • Fabrikant:4012801201902
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 636,81/ stukexcl. btw

€ 770,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
142 kN
Statisch draaggetal
136 kN
Referentietoerental
3750 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
6.1 kg
Gewicht
13.448 lb
Alternatieven

€ 842,91/ stukexcl. btw

€ 1.019,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026