€ 282,51/ stukexcl. btw
€ 341,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 113 kN |
Statisch draaggetal | 101 kN |
Referentietoerental | 4350 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.33 kg |
Gewicht | 7.341 lb |
da_min | 138.8 mm |
B | 33 mm |
D | 200 mm |
d | 130 mm |
D1 | 177.92 mm |
d1 | 152.85 mm |
D2 | 182.08 mm |
Da_max | 191.2 mm |
ra | 2 mm |