€ 189,63/ stukexcl. btw
€ 229,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 88 kN |
Statisch draaggetal | 77 kN |
Referentietoerental | 4450 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.65 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.18 kg |
Gewicht | 4.806 lb |