€ 188,09/ stukexcl. btw
€ 227,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 85 kN |
Statisch draaggetal | 71 kN |
Referentietoerental | 4850 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.55 kN |
Grenstoerental | 4550 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.11 kg |
Gewicht | 4.652 lb |
€ 176,21/ stukexcl. btw
€ 213,21incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026