€ 266,13/ stukexcl. btw
€ 322,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Referentietoerental | 4950 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.55 kN |
Grenstoerental | 7400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.86 kg |
Gewicht | 4.101 lb |