Eriks
FAG

FAG 6021-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 105 mm ID, 160 mm OD, 26 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12624105
  • Fabrikant:4026677128300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 156,87/ stukexcl. btw

€ 189,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
26 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Referentietoerental
4950 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.55 kN
Grenstoerental
4850 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.66 kg
Gewicht
3.66 lb
da_min
113.8 mm
B
26 mm
D
160 mm
d
105 mm
D1
142.52 mm
d1
121.7 mm
D2
145.28 mm
Da_max
151.2 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 148,41/ stukexcl. btw

€ 179,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026