€ 112,22/ stukexcl. btw
€ 135,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 64 kN |
Statisch draaggetal | 54 kN |
Referentietoerental | 5100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.05 kN |
Grenstoerental | 6100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.32 kg |
Gewicht | 2.91 lb |
€ 95,85/ stukexcl. btw
€ 115,98incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026