Eriks
FAG

FAG 6020-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 100 mm ID, 150 mm OD, 24 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832466
  • Fabrikant:4012801201698
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 145,79/ stukexcl. btw

€ 176,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
64 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.05 kN
Grenstoerental
2300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.32 kg
Gewicht
2.91 lb
da_min
107 mm
B
24 mm
D
150 mm
d
100 mm
D1
134.12 mm
d1
116.2 mm
D2
137.3 mm
Da_max
143 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 124,60/ stukexcl. btw

€ 150,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026