€ 245,05/ stukexcl. btw
€ 296,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 64 kN |
Statisch draaggetal | 54 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.15 kN |
Grenstoerental | 8200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.45 kg |
Gewicht | 3.197 lb |