Eriks
FAG

FAG 6019-2Z-C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 95 mm ID, 145 mm OD, 24 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:12624100
  • Fabrikant:4026677004444
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 120,33/ stukexcl. btw

€ 145,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
64 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.15 kN
Grenstoerental
5400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.29 kg
Gewicht
2.844 lb
Alternatieven

€ 103,63/ stukexcl. btw

€ 125,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026