€ 208,37/ stukexcl. btw
€ 252,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 49.5 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3 kN |
Grenstoerental | 8600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.42 kg |
Gewicht | 3.131 lb |