€ 100,53/ stukexcl. btw
€ 121,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 49.5 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.23 kg |
Gewicht | 2.712 lb |
€ 89,32/ stukexcl. btw
€ 108,08incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026