€ 73,68/ stukexcl. btw
€ 89,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 53 kN |
Statisch draaggetal | 43 kN |
Referentietoerental | 5800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.5 kN |
Grenstoerental | 7100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.917 kg |
Gewicht | 2.022 lb |
€ 65,35/ stukexcl. btw
€ 79,07incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026