€ 65,79/ stukexcl. btw
€ 79,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 51 kN |
Statisch draaggetal | 40 kN |
Referentietoerental | 6100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.41 kN |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.839 kg |
Gewicht | 1.85 lb |
€ 56,28/ stukexcl. btw
€ 68,10incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026