€ 75,70/ stukexcl. btw
€ 91,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 51 kN |
Statisch draaggetal | 40 kN |
Referentietoerental | 6100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.41 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.893 kg |
Gewicht | 1.969 lb |
da_min | 86 mm |
B | 22 mm |
D | 125 mm |
d | 80 mm |
D1 | 110.98 mm |
d1 | 93.7 mm |
D2 | 113.7 mm |
Da_max | 119 mm |
ra | 1 mm |
€ 64,71/ stukexcl. btw
€ 78,30incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026