€ 327,69/ stukexcl. btw
€ 396,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 42 kN |
Statisch draaggetal | 33.5 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.02 kN |
Grenstoerental | 10600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.753 kg |
Gewicht | 1.66 lb |