Eriks
FAG

FAG 6015, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667524
  • Fabrikant:4012801163941
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 54,24/ stukexcl. btw

€ 65,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
42 kN
Statisch draaggetal
33.5 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.02 kN
Grenstoerental
8100 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.615 kg
Gewicht
1.356 lb
Alternatieven

€ 46,35/ stukexcl. btw

€ 56,08incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026